2cb27 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 3/8-16 X 5/8 - Pk100 | 2cb27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2CB27 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 3/8-16 X 5/8, 100PK | AB9DKX

APPROVED VENDOR 2CB27 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 3/8-16 X 5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DKX Modeli: 2CB27
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
€21.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu5 / 8 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu16
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2CB27 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 3/8-16 X 5/8, 100PK
€21.11 / paket