847256-pg | Hex Cap Screw Grade 5 7/16-20 X 1-1/4 - Pk50 | 2cb78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 847256-PG Hex Cap Screw Grade 5 7/16-20 X 1-1/4, 50PK | AB9DMB 2CB78

APPROVED VENDOR 847256-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 7/16-20 X 1-1/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DMB Modeli: 847256-PGÇapraz Referans: 2CB78
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
€33.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-20
Çap7 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği5 / 8 "
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 8 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukProva YüküYedeklerKonu StiliÜcret
ONAYLI SATICI 847402-PG Altıgen Başlı Vida Derece 5 9/16-18 x 1-3/4 - 25'li Paket | AB9DTR 2CE69 847402-PG9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Kısmen Dişli€45.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 847256-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 7/16-20 X 1-1/4, 50PK
€33.17 / paket