2cb82 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1/2-13 X 3/4 - Pk50 | 2cb82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2CB82 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 1/2-13 X 3/4, 50PK | AB9DMF

APPROVED VENDOR 2CB82 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 1/2-13 X 3/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DMF Modeli: 2CB82
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
€1.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Çap1 / 2 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu13
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2CB82 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 1/2-13 X 3/4, 50PK
€1.60 / paket