87r300dpso | Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 7/8 X 3 L - Pk10 | 6vke8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 87R300DPSO Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 7/8 X 3 L, 10PK | AF2MQG 6VKE8

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 7/8 X 3 L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MQG Modeli: 87R300DPSOÇapraz Referans: 6VKE8
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
€370.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Dia. Hoşgörü+/-. 0001 "
Çap0.875 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)180400
BitişSiyah
Uzunluk Toleransı+/-. 010 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Nominal çap7 / 8 "
Uzunluk3"
Rockwell SertliğiUzaktan Kumanda 50 - 58
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)90200
Tek Kesme Dayanımı (PSI)150000
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 7/8 X 3 L, 10PK
€370.65 / paket