Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI AN960-C1616 Düz Pul Mil Spec Paslanmaz Çelik 1 İnç'e Uygun, 10PK | AB9KJK 2DNR2

APPROVED VENDOR AN960-C1616 Düz Pul Mil Spec Paslanmaz Çelik 1 İnç, 10PK'ye Uygun

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KJK Modeli: AN960-C1616Çapraz Referans: 2DNR2
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
€58.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Spec Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1"
Dia İçinde.1.015 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.75 "
Paket Ağırlığı0.9
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık0.08 ila 0.1 "
TipAskeri Şartname

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI MS15795-824 Düz Pul Mil Spec Paslanmaz Çelik Uyar 7/8 In | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 ila 0.16 "€12.84
ONAYLI SATICI MS15795-825 Düz Pul Mil Spec Paslanmaz Çelik Uyar 7/8 In | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 ila 0.192 "€13.09
ONAYLI SATICI MS15795-826 Düz Pul Mil Spec Paslanmaz Çelik Uyar 1 In | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108 ila 0.16 "€8.54
ONAYLI SATICI NAS1149-C1690R Düz Pul Mil Spec Paslanmaz Çelik Uyar 1 In | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082 ila 0.098 "€9.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR AN960-C1616 Düz Pul Mil Spec Paslanmaz Çelik 1 İnç, 10PK'ye Uygun
€58.84 / paket