APPROVED VENDOR B7.03401006.BO.IAR Dişli Çubuk B7 Siyah Oksit 3/4-10x6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 2A |
Bitiş | Siyah oksid |
Malzeme | B7 Alaşımlı Çelik |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | C26 ila C32 |
Gerilme direnci | 125,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 3 / 4-10 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7318155051 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00