APPROVED VENDOR BF10001/412AP Köpük Kauçuk Silikon 1/4 İnç 12 x 12 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köpük Kauçuk |
Destek Tipi | Akrilik Yapıştırıcı |
Renk | Beyaz |
Uzama | 90 |
Bitiş | Akrilik Yapıştırıcı |
uzunluk | 12 " |
Malzeme | silikon |
Maks. Sıcaklık. | 392 Dereceleri |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -67 Derece F |
Gerilme direnci | 35 PSI |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Tip | Open Cell |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 3921190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Destek Tipi | uzunluk | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
BF10001 / 161212 | Hayır | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BF10001 / 1612AP | Akrilik Yapıştırıcı | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BF10001 / 162424 | Hayır | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BF10001 / 1624AP | Akrilik Yapıştırıcı | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BF10001 / 163636 | Hayır | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BF10001 / 1636AP | Akrilik Yapıştırıcı | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BF10001 / 21212 | Hayır | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00