APPROVED VENDOR BR.00803206.PL.DAR Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 8-32 x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Malzeme | 360 Alaşımlı Pirinç |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | B55 |
Gerilme direnci | 50,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 8-32 |
Konu Türü | UNC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 7415390000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00