Bscn08-100 | Boru Perçin - Pk100 | 6lb91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI BSCN08-100 Boru Perçin, 100PK | AE9PML 6LB91

APPROVED VENDOR BSCN08-100 Boru Perçin, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PML Modeli: BSCN08-100Çapraz Referans: 6LB91
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
€28.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Borulu Perçin
BitişNikel
Kavrama aralığı0.360 ila 0.429 "
Kafa Açısı150 Derece
Baş Dia.0.313 "
Baş yüksekliği0.04 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik derinliği5 / 32 "
Delik büyüklüğü0.156 "
Perçin Çapı9 / 64 "
Perçin Uzunluğu1 / 2 "
Perçin MalzemesiNikel Kaplama Hafif Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR BSCN08-100 Boru Perçin, 100PK
€28.55 / paket