Bsz03-100 | Yarı Borulu Perçin 9/64 X 3/16 İnç - Pk100 | 1hbp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI BSZ03-100 Yarı Borulu Perçin 9/64 X 3/16 İnç, 100PK | AA9WXH 1HBP7

APPROVED VENDOR BSZ03-100 Yarı Boru Perçin 9/64 X 3/16 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9WXH Modeli: BSZ03-100Çapraz Referans: 1HBP7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€20.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Borulu Perçin
Bitişçinko
Kavrama aralığı0.087 ila 0.117 "
Baş Dia.0.312 "
Baş yüksekliği0.04 "
kafa Tipidemet
Delik büyüklüğü0.156 "
Perçin Çapı9 / 64 "
Perçin Uzunluğu3 / 16 "
Perçin MalzemesiÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8308203000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR BSZ03-100 Yarı Boru Perçin 9/64 X 3/16 İnç, 100PK
€20.15 / paket