Cpb134 | Meşe Palamudu Somunu Yüksek Taç 5/16-18, 10pk | 6xek1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI CPB134 Meşe Palamudu Somunu Yüksek Taç 5/16-18, 10PK | AF2QYP 6XEK1

APPROVED VENDOR CPB134 Palamut Somunu Yüksek Taç 5/16-18, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QYP Modeli: CPB134Çapraz Referans: 6XEK1
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
€9.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Meşe palamudu fındık
RenkÇelik
Bitişçinko
Yükseklik11 / 16 "
Malzeme12L14 Çelik
Yedekler6XEE7
Rockwell SertliğiB80 ila B90
Konu Derinliği3 / 8 "
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu5 / 16-18
Konu TürüUNC
Tipyüksek taç
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR CPB134 Palamut Somunu Yüksek Taç 5/16-18, 10PK
€9.71 / paket