Dho-14. Pa | Tespit Halkası İç Çapı 14mm - Pk100 | 5du69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR DHO-14ST PA Retaining Ring Internal Diameter 14Mm, 100PK | AE3KMX 5DU69

APPROVED VENDOR DHO-14ST PA Tespit Halkası İç Çapı 14Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KMX Modeli: DHO-14ST PAÇapraz Referans: 5DU69
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
€21.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.30mm
Groove Dia'ya uyar.14.60mm
Oluk Genişliğine Uyuyor1.1mm
Delik Dia için.14mm
Ücretsiz OD15.10mm
Groove Dia. Hata payı+ 0.11 mm
Delik Çapı1.7mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-54
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık1 mm
Kalınlık Toleransı-0.060mm
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DHO-14ST PA Tespit Halkası İç Çapı 14Mm, 100PK
€21.98 / paket