Dho-38 Pa | Tespit Halkası İç Delik Çapı. 38 mm | 5du91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI DHO-38ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 38mm | AE3KNW 5DU91

APPROVED VENDOR DHO-38ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 38mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KNW Modeli: DHO-38ST PAÇapraz Referans: 5DU91
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
€1.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor1.00mm
Groove Dia'ya uyar.40mm
Oluk Genişliğine Uyuyor1.6mm
Delik Dia için.38mm
Ücretsiz OD40.80mm
Groove Dia. Hata payı+ 0.25 mm
Delik Çapı2.5mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-54
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık1.5mm
Kalınlık Toleransı-0.060mm
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DHO-38ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 38mm
€1.23 / Adet