Dho-8.Pa | Tespit Halkası İç Delik Çapı. 8mm - Pk100 | 5du60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI DHO-8ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 8Mm, 100PK | AE3KMM 5DU60

APPROVED VENDOR DHO-8ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 8Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KMM Modeli: DHO-8ST PAÇapraz Referans: 5DU60

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€17.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.20mm
Groove Dia'ya uyar.8.40mm
Oluk Genişliğine Uyuyor0.9mm
Delik Dia için.8mm
Ücretsiz OD8.70mm
Groove Dia. Hata payı+ 0.09 mm
Delik Çapı1mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-54
Gerilme direnci120,000 psi
Kalınlık0.8 mm
Kalınlık Toleransı-0.050mm
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DHO-8ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 8Mm, 100PK
€17.15 / paket