Dho-9.Pa | Tespit Halkası İç Delik Çapı. 9mm - Pk100 | 5du62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI DHO-9ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 9Mm, 100PK | AE3KMP 5DU62

APPROVED VENDOR DHO-9ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 9Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KMP Modeli: DHO-9ST PAÇapraz Referans: 5DU62
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
€18.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.20mm
Groove Dia'ya uyar.9.40mm
Oluk Genişliğine Uyuyor0.9mm
Delik Dia için.9mm
Ücretsiz OD9.80mm
Groove Dia. Hata payı+ 0.09 mm
Delik Çapı1mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-54
Gerilme direnci120,000 psi
Kalınlık0.8 mm
Kalınlık Toleransı-0.050mm
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DHO-9ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 9Mm, 100PK
€18.07 / paket