Dsh-12.Pa | Tespit Halkası Dış Çapı 12mm - Pk100 | 5de95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI DSH-12ST PA Tespit Halkası Dış Çapı 12Mm, 100PK | AE3GQL 5DE95

APPROVED VENDOR DSH-12ST PA Tespit Halkası Dış Çap 12Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GQL Modeli: DSH-12ST PAÇapraz Referans: 5DE95
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
€13.35 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.25mm
Groove Dia'ya uyar.11.50mm
Oluk Genişliğine Uyuyor1.1mm
Mil Çapı için.12mm
Ücretsiz kimlik11.00mm
Groove Dia. Hata payı-0.11mm
Delik Çapı1.7mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-54
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık1 mm
Kalınlık Toleransı-0.060mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DSH-12ST PA Tespit Halkası Dış Çap 12Mm, 100PK
€13.35 / paket