Dsh-13.Pa | Tespit Halkası Dış Çapı 13mm - Pk100 | 5de97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR DSH-13ST PA Retaining Ring External Diameter 13Mm, 100PK | AE3GQN 5DE97

APPROVED VENDOR DSH-13ST PA Tespit Halkası Dış Çap 13Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GQN Modeli: DSH-13ST PAÇapraz Referans: 5DE97
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
€15.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.30mm
Groove Dia'ya uyar.12.40mm
Oluk Genişliğine Uyuyor1.1mm
Mil Çapı için.13mm
Ücretsiz kimlik11.90mm
Groove Dia. Hata payı-0.11mm
Delik Çapı1.7mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-54
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık1 mm
Kalınlık Toleransı-0.060mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DSH-13ST PA Tespit Halkası Dış Çap 13Mm, 100PK
€15.32 / paket