Dsh-32 Pa | Tespit Halkası Dış Çapı 32mm - Pk10 | 5du31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI DSH-32ST PA Tespit Halkası Dış Çapı 32Mm, 10PK | AE3KLF 5DU31

APPROVED VENDOR DSH-32ST PA Tespit Halkası Dış Çap 32Mm, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KLF Modeli: DSH-32ST PAÇapraz Referans: 5DU31
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
€11.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.85mm
Groove Dia'ya uyar.30.30mm
Oluk Genişliğine Uyuyor1.6mm
Mil Çapı için.32mm
Ücretsiz kimlik29.60mm
Groove Dia. Hata payı-0.25mm
Delik Çapı2.5mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-54
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık1.5mm
Kalınlık Toleransı-0.060mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DSH-32ST PA Tespit Halkası Dış Çap 32Mm, 10PK
€11.60 / paket