Dsh-70 Pa | Tespit Halkası Dış Mil Çapı 70mm | 5du54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI DSH-70ST PA Tespit Halkası Dış Mil Çapı 70mm | AE3KMF 5DU54

APPROVED VENDOR DSH-70ST PA Tespit Halkası Dış Mil Çapı 70mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KMF Modeli: DSH-70ST PAÇapraz Referans: 5DU54
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
€5.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor1.50mm
Groove Dia'ya uyar.67mm
Oluk Genişliğine Uyuyor2.65mm
Mil Çapı için.70mm
Ücretsiz kimlik65.50mm
Groove Dia. Hata payı-0.30mm
Delik Çapı3mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC44-51
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık2.5mm
Kalınlık Toleransı-0.07mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DSH-70ST PA Tespit Halkası Dış Mil Çapı 70mm
€5.20 / Adet