Dsh-80 Pa | Tespit Halkası Dış Mil Çapı 80mm | 5du58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI DSH-80ST PA Tespit Halkası Dış Mil Çapı 80mm | AE3KMK 5DU58

APPROVED VENDOR DSH-80ST PA Tespit Halkası Dış Mil Çapı 80mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KMK Modeli: DSH-80ST PAÇapraz Referans: 5DU58
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
€4.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor1.75mm
Groove Dia'ya uyar.76.50mm
Oluk Genişliğine Uyuyor2.65mm
Mil Çapı için.80mm
Ücretsiz kimlik74.50mm
Groove Dia. Hata payı-0.30mm
Delik Çapı3mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC44-51
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık2.5mm
Kalınlık Toleransı-0.07mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DSH-80ST PA Tespit Halkası Dış Mil Çapı 80mm
€4.86 / Adet