APPROVED VENDOR EA3F#081480960304 Genişletilmiş Sac Düz Alüminyum 8 x 4 Feet 3/4-#0.081
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genişletilmiş Sayfa |
alaşım Tipi | 3003 |
Tasarım Boyutu | 0.923 x 2.120 " |
Bitiş | Değirmen |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +2.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
Açılış boyutu | 0.688 x 1.750 " |
Genel Kalınlık | 0.07 " |
Strand Kalınlığı | 0.070 " |
Strand Genişliği | 0.172 " |
stil | Düz |
öfke | H14 |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.005 " |
Ticaret boyutu | 3/4 "- # 0.081 |
genişlik | 4ft. |
Genişlik Toleransı | +2.000 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7606123030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Açılış boyutu | Genel Kalınlık | Ticaret boyutu | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3F # 081480960102 | 8ft. | +2.000 " | 0.313 x 1.000 " | 0.06 " | 1/2 "- # 0.081 | +2.000 " | €535.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA3F # 081480960112 | 8ft. | +2.000 " | 1.063 x 2.750 " | 0.055 " | 1-1 / 2 "- # 0.081 | +2.000 " | €320.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA3F # 081L480960304 | 8ft. | +2.000 " | 0.688 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 0.081L | +2.000 " | €388.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA3F # 125480960112 | 8ft. | +2.000 " | 1.000 x 2.750 " | 0.08 " | 1-1 / 2 "- # 0.125 | +2.000 " | €430.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA3F # 081480480102 | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.313 x 1.000 " | 0.06 " | 1/2 "- # 0.081 | +/- 0.125 " | €289.10 | ||
EA3F # 081480480304 | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.688 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 0.081 | +/- 0.125 " | €240.06 | ||
EA3F # 081L480480304 | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.688 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 0.081L | +/- 0.125 " | €215.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00