APPROVED VENDOR EA3S#081L480960304 Genişletilmiş Levha Yükseltilmiş Alüminyum 8 x 4 Feet 3/4-#0.081l
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genişletilmiş Sayfa |
alaşım Tipi | 3003 |
Tasarım Boyutu | 0.923 x 2.000 " |
Bitiş | Değirmen |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +2.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
Açılış boyutu | 0.750 x 1.688 " |
Genel Kalınlık | 0.2 " |
Strand Kalınlığı | 0.081 " |
Strand Genişliği | 0.110 " |
stil | Yükseltilmiş |
öfke | H14 |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.005 " |
Ticaret boyutu | 3/4 "- # 0.081L |
genişlik | 4ft. |
Genişlik Toleransı | +2.000 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7606123030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genişlik Toleransı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Açılış boyutu | Genel Kalınlık | stil | Kalınlık Toleransı | Ticaret boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3F # 125480960304 | +/- 0.125 " | 8ft. | +/- 0.125 " | 0.625 x 1.750 " | 0.095 " | Düz | +/- 0.005 " | 3/4 "- # 0.125 | €645.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA3S # 081480960102 | +2.000 " | 8ft. | +2.000 " | 0.375 x 0.938 " | 0.186 " | Yükseltilmiş | +/- 0.005 " | 1/2 "- # 0.081 | €535.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA3S # 081480960112 | +2.000 " | 8ft. | +2.000 " | 1.188 x 2.500 " | 0.24 " | Yükseltilmiş | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "- # 0.081 | €324.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA3S # 125480960112 | +2.000 " | 8ft. | +2.000 " | 1.188 x 2.500 " | 0.3 " | Yükseltilmiş | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "- # 0.125 | €426.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA3S # 125480960304 | +2.000 " | 8ft. | +2.000 " | 0.688 x 1.688 " | 0.305 " | Yükseltilmiş | +/- 0.005 " | 3/4 "- # 0.125 | €645.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
EA3S # 051480480304 | +/- 0.125 " | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.813 x 1.750 " | 0.2 " | Yükseltilmiş | +/- 0.004 " | 3/4 "- # 0.051 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EA3S # 081480480102 | +/- 0.125 " | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.375 x 0.938 " | 0.186 " | Yükseltilmiş | +/- 0.005 " | 1/2 "- # 0.081 | €289.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00