F08t125kdc-g100 | Delme Vidası #8-18 X 1 1/4 - Pk100 | 3lhl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI F08T125KDC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 1/4 - 100'lü Paket | AC9XYL 3LHL8

APPROVED VENDOR F08T125KDC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 1/4 - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9XYL Modeli: F08T125KDC-G100Çapraz Referans: 3LHL8

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€45.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.251 "
Matkap Ucu Boyutu#3
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
Bitişksilan
Kafa AçısıYok hayır
Kafa rengiYok hayır
Baş Dia.0.424 "
Baş yüksekliği0.105 "
kafa TipiK-Çıta
uzunluk1.25 "
Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu# 8-18
TipKendinden Delme
Yıkayıcı OD0.424 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap Ucu BoyutuBitişKafa rengiBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukMalzemeKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI F08T075KDC-G100 Delme Vidası #8-18 x 3/4 İnç - 100'lü Paket | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3ksilanYok hayır0.424 "0.105 "3 / 4 "410 Paslanmaz Çelik# 8-18€37.96

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR F08T125KDC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 1/4 - 100'lü Paket
€45.40 / Adet