Gask-qcv100-g | Conta 250 Psi 1 In | 41h425 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI GASK-QCV100-G Conta 250 Psi 1 In | AD4FHN 41H425

APPROVED VENDOR GASK-QCV100-G Conta 250 Psi 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4FHN Modeli: GASK-QCV100-GÇapraz Referans: 41H425

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kam ve Yiv Contası
MalzemeViton
Maks. Basınç250 psi
Metal AlgılanabilirYok hayır
beden1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemebedenÜcret
ONAYLI SATICI GASK-QC075-10G Conta 250 Psi 3/4 In | AD4FHF 41H418 GASK-QC075-10GBuna-N3 / 4 "€6.60
ONAYLI SATICI GASK-QC100-10G Conta 250 Psi 1 In | AD4FHG 41H419 GASK-QC100-10GBuna-N1"€8.45
ONAYLI SATICI GASK-QC150-10G Conta 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHH 41H420 GASK-QC150-10GBuna-N1.5 "€12.64
ONAYLI SATICI GASK-QC200-10G Conta 250 Psi 2 İnç - 10'lu Paket | AD4FHJ 41H421 GASK-QC200-10GBuna-N2"€13.58
ONAYLI SATICI GASK-QCV075-G Conta 250 Psi 3/4 In | AD4FHM 41H424 GASK-QCV075-GViton3 / 4 "€7.19
ONAYLI SATICI GASK-QCV150-G Conta 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHP 41H426 GASK-QCV150-GViton1.5 "€12.13
ONAYLI SATICI GASK-QCV200-G Conta 250 Psi 2 In | AD4FHQ 41H427 GASK-QCV200-GViton2"€18.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR GASK-QCV100-G Conta 250 Psi 1 In
€8.10 / Adet