Gask-qcwn400-g | Conta 100 Psi 4 In | 41h434 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI GASK-QCWN400-G Conta 100 Psi 4 In | AD4FHY 41H434

APPROVED VENDOR GASK-QCWN400-G Conta 100 Psi 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4FHY Modeli: GASK-QCWN400-GÇapraz Referans: 41H434

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kam ve Yiv Contası
MalzemeBeyaz Buna-N Food Grade
Maks. Basınç100 psi
Metal AlgılanabilirYok hayır
beden4mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI GASK-QC400-10G Conta 100 Psi 4 In | AD4FHL 41H423 GASK-QC400-10GBuna-N€24.73
ONAYLI SATICI GASK-QCV400-G Conta 100 Psi 4 In | AD4FHT 41H429 GASK-QCV400-GViton€30.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR GASK-QCWN400-G Conta 100 Psi 4 In
€6.29 / Adet