Ggs_16594 | Kaydırıcı Oval 9-1/2 X 5-3/4 İnç Pk4 | 10g209 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI GGS_16594 Kaydırıcı Oval 9-1/2 x 5-3/4 İnç 4'lü Paket | AA2FKQ 10G209

APPROVED VENDOR GGS_16594 Sürgü Oval 9-1/2 x 5-3/4 İnç 4'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2FKQ Modeli: GGS_16594Çapraz Referans: 10G209
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
€33.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sliders
RenkSiyah / Beyaz
Kullanım İçinMasalar, Masalar, Kitaplıklar, Kanepeler, Yataklar
Yükseklik9 / 16 "
uzunluk9.5 "
MalzemePlastik ve Köpük
ShapeOval
TipKöpük Yastık
genişlik5.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkÇapgenişlikKullanım İçinYükseklikuzunlukMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI GGS_16591 Kaydırıcı Yuvarlak Çok Boyutlu Pk 8 | AA2FKM 10G206 GGS_16591Köpük YastıkBej / Siyah3-1 / 2 ", 7"-Masalar, Masalar, Kitaplıklar, Kanepeler, Yataklar7 / 16 "-Plastik ve Köpük€31.74
ONAYLI SATICI GGS_16592 Kaydırıcı Dikdörtgen 9 x 2-1/2 4'lü Paket | AA2FKN 10G207 GGS_16592Köpük YastıkBej / Siyah-2.5 "Masalar, Masalar, Kitaplıklar, Kanepeler, Yataklar7 / 16 "9"Plastik ve Köpük€22.47
ONAYLI SATICI GGS_16609 Kaydırıcılar Kumaş Çoraplarla Yeniden Kullanılabilir 5 İnç - 4'lü Paket | AA2HDM 10K002 GGS_16609Yapışkanlı Kauçuk TabanBej/Siyah/Gri5"-Masalar, Masalar, Kitaplıklar, Kanepeler, Yataklar7 / 16 "-Plastik ve Köpük ve Keçe€29.87
ONAYLI SATICI GGS_16610 Sürgü Seti Yeniden Kullanılabilir Çok Boyutlu | AA2HDN 10K003 GGS_16610Köpük YastıkBej / Siyah3-1 / 2 ", 7"2.5 "Masalar, Masalar, Kitaplıklar, Kanepeler, Yataklar5 / 8 ", 7 / 16"9"Plastik ve Köpük ve Keçe€65.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR GGS_16594 Sürgü Oval 9-1/2 x 5-3/4 İnç 4'lü Paket
€33.25 / Adet