Ggs-2vrp7 | Kazan Tahliye Vanası Çeyrek Dönüşlü 1/2 In | 6bezelye0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI GGS-2VRP7 Kazan Tahliye Vanası Çeyrek Dönüşlü 1/2 In | AE9ZYT 6PEA0

APPROVED VENDOR GGS-2VRP7 Kazan Drenaj Vanası Çeyrek Dönüş 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZYT Modeli: GGS-2VRP7Çapraz Referans: 6PEA0
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
€12.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeyrek Dönüşlü Kazan Tahliye Vanası
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüKupa veya MNPT x Hortum
Kolu MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Maks. Basınç125 psi
Açık Boy2-9 / 16 "
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1APV5 Kazan Tahliye Vanası Çeyrek Dönüşlü 1/2 In | AA8XXL 1APV5MNPT x Lehim Kupası1 / 2 "€15.96
ONAYLI SATICI 1APV6 Kazan Tahliye Vanası Çeyrek Dönüşlü 3/4 In | AA8XXM 1APV6FNPT x MNPT3 / 4 "x 1 / 2"€14.02
ONAYLI SATICI GGS-2VRP5 Kazan Tahliye Vanası Çeyrek Dönüşlü 1/2 In | AE9ZYU 6PEA1 GGS-2VRP5FNPT x Hortum1 / 2 "€13.19
ONAYLI SATICI GGS-2VRP8 Kazan Tahliye Vanası Çeyrek Dönüşlü 3/4 In | AE9ZYV 6PEA2 GGS-2VRP8Kupa veya MNPT x Hortum3 / 4 "€12.47
ONAYLI SATICI GGS-2VRP6 Kazan Tahliye Vanası Çeyrek Dönüşlü 3/4 In | AE9ZYW 6PEA3 GGS-2VRP6FNPT x Hortum3 / 4 "€13.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR GGS-2VRP7 Kazan Drenaj Vanası Çeyrek Dönüş 1/2 In
€12.25 / Adet