Gpp113204801080316 | Sac Delikli Polipropilen 48 X 32 0.125t 0.125 D Yuvarlak | 5pcx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI GPP113204801080316 Levha Delikli Polipropilen 48 x 32 0.125t 0.125 D Yuvarlak | AE6AHX 5PCX3

APPROVED VENDOR GPP113204801080316 Sac Delikli Polipropilen 48 x 32 0.125t 0.125 D Yuvarlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6AHX Modeli: GPP113204801080316Çapraz Referans: 5PCX3
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
€225.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delikli Sac
Merkez Aralığı3 / 16 "
RenkBeyaz
Delik Çapı0.125 "
Delik desenisendeledi
Delik Şekliyuvarlak
uzunluk48 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
MalzemePolipropilen
Maks. Sıcaklık.200 F
Açık alan%40
Gerilme direnci4800
Kalınlık0.125 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.006 "
genişlik32 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)132.08
Gemi genişliği (cm)86.36
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilme direnciRenkDelik ÇapıKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikGenişlik ToleransıuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI GPP.2503204801040102 Levha Delikli Polipropilen 48x32 0.250t 0.250 D Yuvarlak | AE6AHN 5PCW5 GPP.25032048010401024800Beyaz0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€353.93
ONAYLI SATICI GPP.2504809601040102 Levha Delikli Polipropilen 96x48 0.250t 0.250 D Yuvarlak | AE6AHQ 5PCW7 GPP.25048096010401024800Beyaz0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "€992.84
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI GPP113204801040102 Levha Delikli Polipropilen 48 x 32 0.125t 0.250 D Yuvarlak | AE6AHT 5PCW9 GPP1132048010401024800Beyaz0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€214.94
ONAYLI SATICI GPP113204803160516 Levha Delikli Polipropilen 48 x 32 0.125t 0.188 D Yuvarlak | AE6AHW 5PCX2 GPP1132048031605164800Beyaz0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€217.40
ONAYLI SATICI GPP114809603160516 Levha Delikli Polipropilen 96 x 48 0.125t 0.188 D Yuvarlak | AE6AJC 5PCX8 GPP1148096031605164800Beyaz0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€588.75
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI GPP114809601080316 Levha Delikli Polipropilen 96 x 48 0.125t 0.125 D Yuvarlak | AE6AJD 5PCX9 GPP1148096010803164800Beyaz0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€608.65
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI GPP163204801080316 Levha Delikli Polipropilen 48 x 32 0.063t 0.125 D Yuvarlak | AE6AJF 5PCY1 GPP1632048010803164800Beyaz0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "€145.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR GPP113204801080316 Sac Delikli Polipropilen 48 x 32 0.125t 0.125 D Yuvarlak
€225.47 / Adet