APPROVED VENDOR H104 1/2x12SS Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1/2-13x12 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 2 |
Bitiş | Sade |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 12ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 61,641 Lbs. |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 40,611 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7318155051 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00