APPROVED VENDOR H104 3/8x10 Dişli Çubuk Altın Galvaniz 3/8-16x10 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 2 |
Renk | Altın |
Bitiş | Altın Galvaniz |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Uzunluk | 10ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 60,915 Lbs. |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 3 / 8-16 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 40,053 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 0.97 |
HS kodu | 7318190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00