APPROVED VENDOR H105AH Matkap Burç Tipi Kafa Pres Fit Matkap Boyutu # 74
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Matkap Burcu |
Burç Tipi | Kafa Basın Fit |
Eşmerkezlilik Toleransı | 0.0003 "TIR Maks. |
Matkap Boyutu | # 74 |
Bitiş | ÇELİK |
Sertlik | Uzaktan Kumanda 62-64 |
Dia İçinde. | 0.023 " |
Dia İçinde. Hata payı | + .0001- +.0004 " |
Malzeme | 52100 Thru Sertleştirilmiş |
Dış Çap. | 5 / 32 " |
Dia dışında. Hata payı | +0.0015 - +0.0012 " |
Uzunluk | 5 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.64 |
Gemi genişliği (cm) | 0.64 |
HS kodu | 8207907585 |
Menşe Ülkesi | GB |
Model | Uzunluk | Eşmerkezlilik Toleransı | Matkap Boyutu | Dia İçinde. | Dia İçinde. Hata payı | Malzeme | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H134BF | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Maks. | 3 / 64 " | 3 / 64 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru Sertleştirilmiş | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €70.52 | |
H134BJ | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Maks. | # 55 | 0.052 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru Sertleştirilmiş | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €62.08 | |
H134BL | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Maks. | # 54 | 0.055 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru Sertleştirilmiş | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €59.10 | |
H134BP | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Maks. | # 53 | 0.059 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru Sertleştirilmiş | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €59.10 | |
H134BR | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Maks. | 1 / 16 " | 1 / 16 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru Sertleştirilmiş | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €59.10 | |
H134BT | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Maks. | # 52 | 0.064 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru Sertleştirilmiş | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €22.75 | |
H134BY | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR Maks. | # 50 | 0.07 " | + .0001- +.0004 " | 52100 Thru Sertleştirilmiş | 13 / 64 " | +0.0015 - +0.0012 " | €22.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00