Hfnix031-025p | Kilit Somunu Serr Flanş 5/16-18 - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI HFNIX031-025P Kilit Somunu Serr Flanş 5/16-18, 25PK | AD7GNZ 4EGA6

APPROVED VENDOR HFNIX031-025P Kontra Somun Serr Flanş 5/16-18, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GNZ Modeli: HFNIX031-025PÇapraz Referans: 4EGA6
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
€14.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Flanşlı Kilit Somunu
Brinell Sertliği150-180
BitişPaslanmaz çelik
Flanş Çapı21 / 32 "
sınıf18-8
Yükseklik9 / 32 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiB95-C32
beden5 / 16-18
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipDiş Yıkayıcı ile
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7318160030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR HFNIX031-025P Kontra Somun Serr Flanş 5/16-18, 25PK
€14.42 / paket