Ht1212br | Matkap Burcu H Matkap Boyutu 1/16 In | 11h734 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI HT1212BR Matkap Burcu H Matkap Boyutu 1/16 In | AA3DTG 11H734

APPROVED VENDOR HT1212BR Matkap Burcu H Matkap Boyutu 1/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3DTG Modeli: HT1212BRÇapraz Referans: 11H734
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
€76.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Burcu
Burç TipiKafa Basın Fit
Eşmerkezlilik Toleransı0.0003 "TIR Maks.
Matkap Boyutu1 / 16 "
BitişÇELİK
SertlikUzaktan Kumanda 62-64
Dia İçinde.1 / 16 "
Dia İçinde. Hata payı+ .0001- +.0004 "
Malzeme52100 Thru Sertleştirilmiş
Dış Çap.3 / 16 "
Dia dışında. Hata payı+0.0016 - +0.0006 "
Uzunluk3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.14
Gemi uzunluğu (cm)0.8
Gemi genişliği (cm)0.8
HS kodu8207907585
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
ONAYLI SATICI HT1210BR Matkap Burcu H Matkap Boyutu 1/16 In | AA3DRR 11H720 HT1210BR5 / 8 "€75.64
ONAYLI SATICI HT124BR Matkap Burcu H Matkap Boyutu 1/16 In | AA3DXE 11H825 HT124BR1 / 4 "€65.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR HT1212BR Matkap Burcu H Matkap Boyutu 1/16 In
€76.82 / Adet