Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI HT2412GD Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu # 7 | AA2WDH 11D472

APPROVED VENDOR HT2412GD Matkap Burcu Tip H Matkap Boyutu # 7

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2WDH Modeli: HT2412GDÇapraz Referans: 11D472

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€18.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Burcu
Burç TipiKafa Basın Fit
Eşmerkezlilik Toleransı0.0003 "TIR Maks.
Matkap Boyutu# 7
BitişÇELİK
SertlikUzaktan Kumanda 62-64
Dia İçinde.0.201 "
Dia İçinde. Hata payı+ .0001- +.0004 "
Malzeme52100 Thru Sertleştirilmiş
Dış Çap.3 / 8 "
Dia dışında. Hata payı+0.0016 - +0.0013 "
Uzunluk3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.14
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207907585
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukEşmerkezlilik ToleransıMatkap BoyutuDia İçinde.Dia İçinde. Hata payıMalzemeDış Çap.Dia dışında. Hata payıÜcret
ONAYLI SATICI H134BF Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu 3/64 In | AA2QCJ 10Y756 H134BF1 / 4 "0.0003 "TIR Maks.3 / 64 "3 / 64 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€70.52
ONAYLI SATICI H134BJ Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1 / 4 "0.0003 "TIR Maks.# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€62.08
ONAYLI SATICI H134BL Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1 / 4 "0.0003 "TIR Maks.# 540.055 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
ONAYLI SATICI H134BP Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu # 53 | AA2QCM 10Y759 H134BP1 / 4 "0.0003 "TIR Maks.# 530.059 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
ONAYLI SATICI H134BR Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu 1/16 In | AA2QCN 10Y760 H134BR1 / 4 "0.0003 "TIR Maks.1 / 16 "1 / 16 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
ONAYLI SATICI H134BT Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu # 52 | AA2QCP 10Y761 H134BT1 / 4 "0.0003 "TIR Maks.# 520.064 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€22.75
ONAYLI SATICI H134BY Matkap Burcu H Tipi Matkap Boyutu # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1 / 4 "0.0003 "TIR Maks.# 500.07 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru Sertleştirilmiş13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€22.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR HT2412GD Matkap Burcu Tip H Matkap Boyutu # 7
€18.15 / Adet