Hvhs.000202.50 | Altıgen Kapak Vidası B7 1-8 X 3, 5pk | 1vzn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI HVHS.000202.50 Altıgen Başlı Vida B7 1-8 X 3, 5PK | AB3YAQ 1VZN3

APPROVED VENDOR HVHS.000202.50 Altıgen Başlı Vida B7 1-8 X 3, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YAQ Modeli: HVHS.000202.50Çapraz Referans: 1VZN3
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
€16.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1" -8
Çap1"
BitişSade
sınıfB7
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiAğır
Kafa Genişliği1.625 "
Başın altındaki uzunluk3"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Rockwell SertliğiC35
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci125,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR HVHS.000202.50 Altıgen Başlı Vida B7 1-8 X 3, 5PK
€16.92 / paket