Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI HVHS.000296.50 Altıgen Başlı Vida B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK | AB3YAA 1VZK7

APPROVED VENDOR HVHS.000296.50 Altıgen Başlı Vida B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YAA Modeli: HVHS.000296.50Çapraz Referans: 1VZK7
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
€6.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
Çap7 / 8 "
BitişSade
sınıfB7
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiAğır
Kafa Genişliği1.437 "
Başın altındaki uzunluk2.25 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu2"
Rockwell SertliğiC35
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci125,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR HVHS.000296.50 Altıgen Başlı Vida B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK
€6.29 / paket