APPROVED VENDOR HXCS.001733.50 Altıgen Başlı Vida B7 3/8-16 X 1-1/4, 10PK
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen Başlı Vida |
Temel malzeme | Çelik |
Dia./Thread Boyutu | 3 / 8 "-16 |
Çap | 3 / 8 " |
Bitiş | Sade |
sınıf | B7 |
Baş yüksekliği | 15 / 64 " |
kafa Tipi | Büyü |
Kafa Genişliği | 9 / 16 " |
Başın altındaki uzunluk | 1.25 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Min. Diş Uzunluğu | 1" |
Rockwell Sertliği | C35 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Gerilme direnci | 125,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 1" |
Konu Stili | Kısmen Dişli |
Konu Türü | Kaba |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7318158066 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia./Thread Boyutu | Çap | Bitiş | Flanş Çapı | sınıf | Baş yüksekliği | kafa Tipi | Kafa Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVHS.000059.50 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | Sade | - | B7 | 25 / 64 " | Ağır | 1 1 / 16 " | €78.82 | ||
HVHS.000104.50 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | Sade | - | B7 | 25 / 64 " | Ağır | 1 1 / 16 " | €110.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00