APPROVED VENDOR HXCS.002308.50 Altıgen Başlı Vida B7 7/16-14 X 2, 10PK
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen Başlı Vida |
Temel malzeme | Çelik |
Dia./Thread Boyutu | 7 / 16 "-14 |
Çap | 7 / 16 " |
Bitiş | Sade |
sınıf | B7 |
Baş yüksekliği | 9 / 32 " |
kafa Tipi | Büyü |
Kafa Genişliği | 5 / 8 " |
Başın altındaki uzunluk | 2" |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Min. Diş Uzunluğu | 1-1 / 8 " |
Rockwell Sertliği | C35 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Gerilme direnci | 125,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 1.125 " |
Konu Stili | Kısmen Dişli |
Konu Türü | Kaba |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7318158066 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia./Thread Boyutu | Çap | Bitiş | Flanş Çapı | sınıf | Baş yüksekliği | kafa Tipi | Kafa Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVHS.000059.50 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | Sade | - | B7 | 25 / 64 " | Ağır | 1 1 / 16 " | €78.82 | ||
HVHS.000104.50 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | Sade | - | B7 | 25 / 64 " | Ağır | 1 1 / 16 " | €110.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00