Juas04012gr | Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 X 3/8" - Pk100 | 25j744 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8 - PK100 | AB8FYH 25J744

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8" - PK100

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FYH Model: JUAS04012GRÇapraz Referans: 25J744
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
€38.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.25 "
Sürücü Boyutu1 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 8 "
Nokta Dia.0.149 - 156 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta Türü1/2 Köpek
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Konu Boyutu1 / 4-28
Tipİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8" - PK100
€38.86 / Adet