Kepi0-40-100p | Kilit Somunu Diş Pulu 4-40 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI KEPI0-40-100P Kilit Somunu Diş Pulu 4-40, 100PK | AD7GMZ 4EFZ3

APPROVED VENDOR KEPI0-40-100P Kilit Somun Dişli Pul 4-40, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GMZ Modeli: KEPI0-40-100PÇapraz Referans: 4EFZ3
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
€6.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dış Diş Pulu Kilitli Somun
Brinell Sertliği150-180
Bitişçinko
Flanş Çapı3 / 32 "
sınıf18-8
Yükseklik7 / 64 "
Malzemeçinko
Rockwell SertliğiB68-C32
beden4-40
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipDiş Yıkayıcı ile
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7318160030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR KEPI0-40-100P Kilit Somun Dişli Pul 4-40, 100PK
€6.79 / paket