M01000.140.0055 | Altıgen Kapak Vidası M14-2 X 55mm - Pk25 | 25cw42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01000.140.0055 Altıgen Başlı Vida M14 x 2, 55mm Uzunluk, 25PK | AB8BZK 25CW42

APPROVED VENDOR M01000.140.0055 Altıgen Başlı Vida M14 x 2, 55mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8BZK Model: M01000.140.0055Çapraz Referans: 25CW42 / 42FM34
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
€32.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM14 x 2
ÇapM14
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği8.8mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği21mm
Başın altındaki uzunluk55mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu34mm
Prova Yükü580 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu34mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01000.140.0055 Altıgen Başlı Vida M14 x 2, 55mm Uzunluk, 25PK
€32.84 / paket