Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01060.080.0090 Altıgen Başlı Vida M8 x 1, 90mm Uzunluk, 50PK | AB8EJW 25DH61

APPROVED VENDOR M01060.080.0090 Altıgen Başlı Vida M8 x 1, 90mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EJW Model: M01060.080.0090Çapraz Referans: 25DH61 / 42FR13
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
€83.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8-1
ÇapM8
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği5.3mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13mm
Başın altındaki uzunluk90mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu22mm
Prova Yükü580 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu22mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01060.080.0090 Altıgen Başlı Vida M8 x 1, 90mm Uzunluk, 50PK
€83.27 / paket