Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M01060.100.0090 Hex Cap Screw M10 X 1.25, 90mm Length, 50PK | AB8EKD 25DH68

APPROVED VENDOR M01060.100.0090 Altıgen Başlı Vida M10 X 1.25, 90mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EKD Model: M01060.100.0090Çapraz Referans: 25DH68 / 42FR20
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
€89.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.25
ÇapM10
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği6.4mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği17mm
Başın altındaki uzunluk90mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu26mm
Prova Yükü580 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu26mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01060.100.0090 Altıgen Başlı Vida M10 X 1.25, 90mm Uzunluk, 50PK
€89.20 / paket