Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01060.160.0060 Altıgen Başlı Vida M16 x 1.50, 60mm Uzunluk, 25PK | AB8ELC 25DH90

APPROVED VENDOR M01060.160.0060 Altıgen Başlı Vida M16 x 1.50, 60mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ELC Model: M01060.160.0060Çapraz Referans: 25DH90 / 42FR43
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
€86.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM16 x 1.5
ÇapM16
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği24mm
Başın altındaki uzunluk60mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu38mm
Prova Yükü580 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu38mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01060.160.0060 Altıgen Başlı Vida M16 x 1.50, 60mm Uzunluk, 25PK
€86.45 / paket