M01060.240.0090 | Altıgen Kapak Vidası M24 X 2, 90mm Uzunluk, 5'li | 29dg93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01060.240.0090 Altıgen Başlı Vida M24 x 2, 90mm Uzunluk, 5PK | AB8TLX 29DG93

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Altıgen Başlı Vida M24 x 2, 90mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TLX Model: M01060.240.0090Çapraz Referans: 29DG93 / 42FR54
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
€6.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM24-1.5
ÇapM24
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği15mm
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk90mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu54mm
Prova Yükü660 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu54mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.93
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Altıgen Başlı Vida M24 x 2, 90mm Uzunluk, 5PK
€6.68 / paket