M01070.120.0050 | Altıgen Kapak Vidası M12-1.50 X 50mm - Pk50 | 25dj65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M01070.120.0050 Hex Cap Screw M12 x 1.50, 50mm Length, 50PK | AB8EPH 25DJ65

APPROVED VENDOR M01070.120.0050 Altıgen Başlı Vida M12 x 1.50, 50mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EPH Model: M01070.120.0050Çapraz Referans: 25DJ65 / 42FR75
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
€79.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.5
ÇapM12
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği7.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği19mm
Başın altındaki uzunluk50mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu50mm
Prova Yükü580 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.73
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01070.120.0050 Altıgen Başlı Vida M12 x 1.50, 50mm Uzunluk, 50PK
€79.84 / paket