M01070.140.0025 | Altıgen Kapak Vidası M14-1.50 X 25mm - Pk50 | 25dj68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01070.140.0025 Altıgen Başlı Vida M14 x 1.50, 25mm Uzunluk, 50PK | AB8EPL 25DJ68

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Altıgen Başlı Vida M14 x 1.50, 25mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EPL Model: M01070.140.0025Çapraz Referans: 25DJ68 / 42FR78
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
€125.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM14 x 1.5
ÇapM14
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği8.8mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği21mm
Başın altındaki uzunluk25mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu25mm
Prova Yükü580 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Altıgen Başlı Vida M14 x 1.50, 25mm Uzunluk, 50PK
€125.40 / paket