M01070.240.0070 | Altıgen Kapak Vidası M24-2 X 70mm - Pk10 | 29dg97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01070.240.0070 Altıgen Başlı Vida M24 x 2, 70mm Uzunluk, 10PK | AB8TMB 29DG97

APPROVED VENDOR M01070.240.0070 Altıgen Başlı Vida M24 x 2, 70mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TMB Model: M01070.240.0070Çapraz Referans: 29DG97 / 42FR94

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€9.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM24-1.5
ÇapM24
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği15mm
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk70mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu70mm
Prova Yükü660 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu70mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.34
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01070.240.0070 Altıgen Başlı Vida M24 x 2, 70mm Uzunluk, 10PK
€9.65 / paket