M01200.060.0030 | Altıgen Kapak Vidası M6-1 X 30mm - Pk100 | 22tl11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01200.060.0030 Altıgen Başlı Vida M6 x 1, 30mm Uzunluk, 100PK | AB7BBY 22TL11

APPROVED VENDOR M01200.060.0030 Altıgen Başlı Vida M6 x 1, 30mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BBY Model: M01200.060.0030Çapraz Referans: 22TL11 / 42FT48
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
€14.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
ÇapM6
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği10mm
Başın altındaki uzunluk30mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu18mm
Prova Yükü640 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C32
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu18mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01200.060.0030 Altıgen Başlı Vida M6 x 1, 30mm Uzunluk, 100PK
€14.14 / paket