M01200.120.0180 | Altıgen Kapak Vidası M12-1.75 X 180mm - Pk10 | 29dh03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M01200.120.0180 Altıgen Başlı Vida M12 x 1.75, 180mm Uzunluk, 10PK | AB8TMG 29DH03

APPROVED VENDOR M01200.120.0180 Altıgen Başlı Vida M12 x 1.75, 180mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TMG Model: M01200.120.0180Çapraz Referans: 29DH03 / 156M84
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
€35.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
ÇapM12
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği7.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği19mm
Başın altındaki uzunluk180mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu36mm
Prova Yükü640 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu36mm
Konu Boyutu1.75mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.7
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01200.120.0180 Altıgen Başlı Vida M12 x 1.75, 180mm Uzunluk, 10PK
€35.83 / paket